Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP42

Main media

Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAES d'évacuation autotestable à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec étiquette picto - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 116.5 x 292.5 x 37 - Tenue au feu 850DEGC

 
 

Détails du produit

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) sont indispensables pour évacuer les locaux recevant du public, notamment en cas de défaillance du système d'éclairage normal. Écologiques, les produits sont respectueux de l'environnement avec limitation des matières dangereuses (plomb, brome, etc.). Exiway ESI de Schneider Electric est une solution facile et fiable d'installation pour tous les professionnels. Ce bloc autonome d'éclairage de secours permet la réduction de la consommation d'énergie électrique grâce à l'utilisation de la technologie à LED. Bloc à LED, permet une installation en saillie plafond, en saillie mur, encastré faux plafond ou encastré mur pour de multiples installations possibles. Avec une fonction autotestable, il dispose d'un indice de protection IP42. Ce bloc de secours dispose d'une forme discrète qui se fond dans l'environnement.

Exiway esi

Spécificités techniques

Bloc de secours

autonomie

1

Flux lumineux

45

Info produit

Gamme

Exiway esi

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.